TENNSCO Bàn Làm Việc Điện Tử EMB-2-3072C, Có Ngăn Kéo, Tủ, Kích Thước 72 x 30 x 33-3/4 Inch, Gỗ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Độ sâu | 30 " |
Chiều cao | 33 3 / 4 " |
Loại chân | Bệ đỡ |
Tải trọng | 1500 lbs. |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ nén |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tải trọng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emb-1-3072s | 33 1 / 2 " | 1800 lbs. | Thép | €2,594.45 | RFQ
| |
Emb-1-3072m | 33 3 / 4 " | 2000 lbs. | Cây phong | €3,251.18 | RFQ
| |
Emb-1-3072p | 33 1 / 2 " | 1500 lbs. | nhựa | €2,856.00 | RFQ
| |
Emb-1-3072C | 33 3 / 4 " | 1500 lbs. | Gỗ nén | €2,886.55 | RFQ
| |
Emb-2-3072s | 33 1 / 2 " | 1800 lbs. | Thép | €2,130.55 | RFQ
| |
Emb-2-3072m | 33 3 / 4 " | 2000 lbs. | Cây phong | €2,787.27 | RFQ
| |
Emb-2-3072p | 33 1 / 2 " | 1500 lbs. | nhựa | €2,392.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.