TENNSCO Bàn làm việc điện EB-2-3672P Độ sâu 36 inch 750 lbs với Riser
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 33.5 " |
Loại chân | Bảng điều khiển |
Tải trọng | 750 lb |
Vật liệu bề mặt | Gỗ dán |
Độ dày hàng đầu | 1.5 " |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 110.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 196.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.79 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Tải trọng | Vật liệu bề mặt | Độ dày hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-1-3072M | 30 " | 3600 lb | Khối bán thịt | 1.75 " | €1,236.27 | RFQ
| |
EB-1-3072P | 30 " | 750 lb | Gỗ dán | 1.5 " | €937.95 | RFQ
| |
EB-1-3672M | 36 " | 3600 lb | Khối bán thịt | 1.75 " | €1,278.41 | RFQ
| |
EB-1-3672P | 36 " | 750 lb | Gỗ dán | 1.5 " | €1,039.17 | RFQ
| |
EB-2-3072M | 30 " | 3600 lb | Khối bán thịt | 1.75 " | €1,314.34 | RFQ
| |
EB-2-3072P | 30 " | 750 lb | Gỗ dán | 1.5 " | €1,113.17 | RFQ
| |
EB-2-3672M | 36 " | 3600 lb | Khối bán thịt | 1.75 " | €1,436.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.