TENNSCO Bàn làm việc điện tử EB-1-3672C Độ sâu 36 inch 1500 lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 33.5 " |
Loại chân | Bảng điều khiển |
Tải trọng | 1500 lb |
Vật liệu bề mặt | Mua sắm hàng đầu |
Độ dày hàng đầu | 1.75 " |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 108.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 196.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.79 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
EB-1-3072C | 30 " | €1,073.06 | RFQ
| |
EB-2-3072C | 30 " | €1,255.37 | RFQ
| |
EB-2-3672C | 36 " | €1,317.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.