TENNSCO DTS-121536-3SD Tủ Tủ Quần Áo Lắp Ghép 2 Tầng 2 Điểm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Cát |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Bằng chứng đá |
Hooks mỗi lần mở | 3 một ngạnh |
Legacy | Bao gồm |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng, (6) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 13.875 " |
Chiều cao mở | 34.25 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tầng | Hai |
Trọng lượng tàu (kg) | 75.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 204.47 |
Chiều dài tàu (cm) | 97.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 44.45 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Cấu hình tủ khóa | Số lần mở | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐTK-121836-1MG | - | Chưa lắp ráp | màu xám | (1) Rộng, (2) Khe hở | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €455.87 | RFQ
| |
ĐTK-121836-3MG | Chứa ổ khóa hoặc ổ khóa tích hợp | Chưa lắp ráp | màu xám | (3) Rộng, (6) Khe hở | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €1,150.42 | RFQ
| |
ĐTK-151836-1MG | - | Chưa lắp ráp | màu xám | (1) Rộng, (2) Khe hở | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | €498.44 | RFQ
| |
ĐTK-151836-3MG | - | Chưa lắp ráp | màu xám | (3) Rộng, (6) Khe hở | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | €1,263.10 | RFQ
| |
ĐTK-121836-1SD | - | Chưa lắp ráp | Cát | (1) Rộng, (2) Khe hở | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €455.87 | RFQ
| |
ĐTK-121836-3SD | - | Chưa lắp ráp | Cát | (3) Rộng, (6) Khe hở | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €1,150.42 | RFQ
| |
ĐTK-151836-1SD | - | Chưa lắp ráp | Cát | (1) Rộng, (2) Khe hở | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | €498.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.