TENNSCO CVDJ2442SU LIGHT GREY Counter Height Storage Cabinet Clearview | AF4NBW 9CTN9

TENNSCO CVDJ2442SU LIGHT GREY Tủ bảo quản chiều cao quầy Clearview

Trong kho
Khoản mục: AF4NBW phần: CVDJ2442SU LIGHT GRAYTham chiếu chéo: 9CTN9

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,618.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ lưu trữ
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
hợp ngữLắp ráp
Màu tủXám nhạt
Loại cửaClearview
Kết thúcSơn tĩnh điện
Đánh giá20/22
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
HandleKép
Hệ thống khóaĐiểm 3
Vật chấtThép
Số lượng cửa2
Số lượng ngăn kéo0
Số lượng kệ2
Độ sâu tổng thể24 "
Chiều cao tổng thể42 "
Chiều rộng tổng thể48 "
Sức chứa kệ400 lb
Đánh giá sức mạnhcông nghiệp
Tổng số ngăn kéo0

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 62.1
Chiều cao tàu (cm)106.68
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS9403200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểLắp ráp / chưa lắp ráphợp ngữSức chứa kệĐánh giá sức mạnhMàu tủĐánh giáHandleGiá cả
Tủ lưu trữ chiều cao quầy TENNSCO CVD2442 BLACK Clearview | AF3WRC 8DRC0 CVD2442 ĐEN36 "Chưa lắp rápChưa lắp ráp200 lbcông nghiệpĐen22Kép€1,015.43
TENNSCO CVDJ1842SU LIGHT GRAY Tủ lưu trữ chiều cao Clearview | AF3XFH 8E139 CVDJ1842SU ÁNH SÁNG XÁM48 "Lắp rápLắp ráp400 lbcông nghiệpXám nhạt20/22Kép€1,523.64
TENNSCO CVD1442 MED GRAY Tủ lưu trữ chiều cao quầy Clearview | AF3XFX 8E326 CVD1442 MED GRAY36 "Chưa lắp rápChưa lắp ráp150 lbcông nghiệpXám trung bình24Độc thân€820.88
TENNSCO CVDJ1842A LIGHT GRAY Tủ lưu trữ chiều cao Clearview | AF3XLD 8ED42 CVDJ1842A ÁNH SÁNG XÁM48 "Chưa lắp rápChưa lắp ráp400 lbcông nghiệpXám nhạt20/22Kép€1,205.86
TENNSCO CVDJ1842A MED GRAY Tủ lưu trữ chiều cao quầy Clearview | AF4BYJ 8PGK3 CVDJ1842A MED GRAY48 "Chưa lắp rápChưa lắp ráp400 lbcông nghiệpXám trung bình20/22Kép€1,205.86
TENNSCO CVDJ2442A LIGHT GRAY Tủ lưu trữ chiều cao Clearview | AF4CMD 8PN59 CVDJ2442A ÁNH SÁNG XÁM48 "Chưa lắp rápChưa lắp ráp400 lbcông nghiệpXám nhạt20/22Kép€1,492.80
Tủ lưu trữ chiều cao quầy TENNSCO CVD1842 SAND Clearview | AF4CND 8PP52 CVD1842 CÁT36 "Chưa lắp rápChưa lắp ráp150 lbcông nghiệpCát22Kép€980.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO CVDJ2442SU LIGHT GREY Tủ bảo quản chiều cao quầy Clearview
€1,618.05 /đơn vị