TENNSCO CVDJ1878SUC Tủ bảo quản kết hợp SAND Clearview
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ kết hợp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Cát |
Loại cửa | Clearview |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 20/22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Handle | Kép |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 7 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 400 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Phong cách | Kết hợp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 88.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Sức chứa kệ | Màu tủ | Đánh giá | Handle | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVDJ2478C ÁNH SÁNG XÁM | 48 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 400 lb | Xám nhạt | 20/22 | Kép | 24 " | - | RFQ
| |
CVD1872 MED GRAY | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | - | Xám trung bình | 22 | Kép | 18 " | - | RFQ
| |
CVD2472 LIGHT GRAY | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | - | Xám nhạt | 22 | Kép | 24 " | €1,423.59 | RFQ
| |
CVD2472 CÁT | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | - | Cát | 22 | Kép | 24 " | €1,508.89 | RFQ
| |
CVD1472 CÁT | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 150 lb. đến 200 lb. | Cát | 24 | Độc thân | 18 " | €1,125.65 | RFQ
| |
CVDJ2478C CÁT | 48 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 400 lb | Cát | 20/22 | Kép | 24 " | €1,903.02 | RFQ
| |
CVDJ2478SUC LIGHT XÁM | 48 " | Lắp ráp | Hàn | 400 lb | Xám nhạt | 20/22 | Kép | 24 " | €1,863.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.