TENNSCO CVD2470 Tủ lưu trữ MÀU XÁM ÁNH SÁNG 22 Thước đo 78 Inch H 36 Inch Chiều rộng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu tủ | Xám nhạt |
Loại cửa | Clearview |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Handle | Kép |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 200 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Sức chứa kệ | Màu tủ | Đánh giá | Handle | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVDJ2478SU MED GRAY | 48 " | Lắp ráp | Hàn | 400 lb | Xám trung bình | 20/22 | Kép | 24 " | €1,887.19 | RFQ
| |
CVD7224 ĐEN | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 200 lb | Đen | 24 | Độc thân | 24 " | €1,264.07 | RFQ
| |
CVD1870 LIGHT GRAY | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 150 lb | Xám nhạt | 22 | Kép | 18 " | €1,274.60 | RFQ
| |
CVDJ2478SU ĐEN | 48 " | Lắp ráp | Hàn | 400 lb | Đen | 20/22 | Kép | 24 " | €1,887.19 | RFQ
| |
CVDJ2478A ÁNH SÁNG XÁM | 48 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 400 lb | Xám nhạt | 20/22 | Kép | 24 " | €1,711.66 | RFQ
| |
CVD1480 LIGHT GRAY | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 200 lb | Xám nhạt | 24 | Độc thân | 24 " | €1,170.80 | RFQ
| |
CVD7224 MED GRAY | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 200 lb | Xám trung bình | 24 | Độc thân | 24 " | €1,264.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.