TENNSCO CT-3660 Bàn làm việc Mặt trên, Có Thanh kéo, Kích thước 60 x 36 x 1-3/4 Inch
Khoản mục: CH3KLZ
phần: CT-3660
€864.82 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Top |
Độ sâu | 36 " |
Chiều cao | 1 3 / 4 " |
Tải trọng | 1900 lbs. |
Chiều rộng | 60 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ nén |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Tải trọng | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-3048 | 30 " | 1 1 / 2 " | 4000 lbs. | 48 " | Thép | €423.82 | RFQ
|
T-3060 | 30 " | 1 1 / 2 " | 2500 Lbs. | 60 " | Thép | €467.73 | RFQ
|
T-3072 | 30 " | 1 1 / 2 " | 1800 lbs. | 72 " | Thép | €532.64 | RFQ
|
T-3096 | 30 " | 1 1 / 2 " | 4000 lbs. | 96 " | Thép | €717.82 | RFQ
|
T-3648 | 36 " | 1 1 / 2 " | 4000 lbs. | 48 " | Thép | €460.09 | RFQ
|
T-3660 | 36 " | 1 1 / 2 " | 2500 Lbs. | 60 " | Thép | €546.00 | RFQ
|
T-3672 | 36 " | 1 1 / 2 " | 1800 lbs. | 72 " | Thép | €612.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.