TENNSCO Tủ hình khối CC-78MG Màu xám trung bình Chiều sâu 13-1/2 inch x Chiều cao 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ Cubbie |
Màu | Xám trung bình |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Vật chất | Thép |
Số lượng ngăn | 18 |
Độ sâu tổng thể | 13.5 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 34.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.37 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.