TENNSCO BUF-4296 Lưu trữ số lượng lớn được hàn thẳng đứng, Kích thước 1-3/4 x 42 x 96 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Upright |
Độ sâu | 42 " |
Chiều cao | 96 " |
Chiều rộng | 1 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUF-4272 | 42 " | 72 " | 1 3 / 4 " | €208.09 | RFQ
| |
BUF-2484 | 24 " | 84 " | 1 3 / 4 " | €183.27 | RFQ
| |
BUF-3684 | 36 " | 84 " | 1 3 / 4 " | €194.73 | RFQ
| |
BUF-4884 | 48 " | 84 " | 1 3 / 4 " | €227.18 | RFQ
| |
BUF-42120 | 42 " | 120 " | 1 3 / 4 " | €332.18 | RFQ
| |
BUF-24144 | 24 " | 144 " | 1 3 / 4 " | €332.18 | RFQ
| |
BUF-36144 | 36 " | 144 " | 1 3 / 4 " | €347.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.