TENNSCO BU-9648120PA Giá lưu trữ số lượng lớn bổ sung 96 inch W x 120 inch Chiều cao
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ lưu trữ hàng loạt |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2150 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 48 " |
Kết thúc | Men nướng |
Chiều cao | 120 " |
Tải trọng | 10,000 lb |
Vật chất | 14 ga. Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 178.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 243.84 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu sàn | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964896PA | Ván dăm | 48 " | 96 " | 96 " | €1,226.98 | RFQ
| |
BU-964872PA | Bảng điều khiển | 48 " | 72 " | 96 " | €1,017.29 | RFQ
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | €547.91 | RFQ
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | €723.55 | RFQ
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | €878.18 | RFQ
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | €597.55 | RFQ
| |
BU-722484PA | - | 24 " | 84 " | 72 " | €773.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.