TENNSCO Tủ khóa hộp BS6-121212-3MG Màu xám Rộng 36 inch x Sâu 12 inch x Cao 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa hộp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Loại xử lý | móc khóa |
Legacy | Bao gồm |
Loại khóa | Cung cấp Khóa xi lanh tích hợp và / hoặc Ổ khóa |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Hệ thống khóa | móc khóa |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 10.875 " |
Chiều cao mở | 10.625 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tầng | Sáu |
Trọng lượng tàu (kg) | 69.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.16 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hệ thống khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Độ sâu khai trương | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK5-121512-1MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
BK5-121512-3MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
BK6-121512-1MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | €491.87 | RFQ
| |
BK6-121512-3MG | móc khóa | Chưa lắp ráp | màu xám | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 36 " | €1,203.43 | RFQ
| |
BK5-121512-1SD | móc khóa | Chưa lắp ráp | Cát | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | RFQ
| |
BK5-121512-3SD | móc khóa | Chưa lắp ráp | Cát | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | RFQ
| |
BK6-121512-1SD | móc khóa | Chưa lắp ráp | Cát | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | €491.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.