TENNSCO 6940 Bộ khởi động giá lưu trữ 60x24x96, Thép gân 22 Ga | AF3DWW 7B520

TENNSCO 6940 Bộ khởi động giá đỡ lưu trữ 60"x24"x96", Thép có gân 22 Ga

Trong kho
Khoản mục: AF3DWW phần: 6940Tham chiếu chéo: 7B520

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€839.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ lưu trữ số lượng lớn, Bộ khởi động
Mức tăng có thể điều chỉnh2"
Công suất chùm3800 lb
Sức chứa trên mỗi kệ3800 lb
MàuXám trung bình
Vật liệu sàn22 Ga. Thép gân
Độ sâu24 "
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Chiều cao96 "
Tải trọng3800 lb
Vật chấtThép
Số lượng kệ3
Chiều rộng60 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 76.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9403908041
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngCông suất chùmSức chứa trên mỗi kệVật chấtChiều rộngMàuVật liệu sànĐộ sâuGiá cả
Bộ khởi động giá đỡ TENNSCO 6940 60 "x 36" x 96 ", Ván dăm | AF3DTX 7B449 69403800 lb3800 lb3800 lbThép60 "Xám trung bìnhVán dăm36 "€856.64
Bộ khởi động giá đỡ TENNSCO 6940 60 "x 48" x 96 ", Ván dăm | AF3DTY 7B450 69403800 lb3800 lb3800 lbThép60 "Xám trung bìnhVán dăm48 "€960.21
Bộ khởi động giá đỡ TENNSCO 6940 72 "x 24" x 96 ", Ván dăm | AF3DTZ 7B451 69402750 lb2750 lb2750 lbThép72 "Xám trung bìnhVán dăm24 "€770.41
Bộ khởi động giá đỡ TENNSCO 6940 72 "x 36" x 96 ", Ván dăm | AF3DUA 7B452 69402750 lb2750 lb2750 lbThép72 "Xám trung bìnhVán dăm36 "€944.17
Bộ khởi động giá đỡ TENNSCO 6940 72 "x 48" x 96 ", Ván dăm | AF3DUB 7B453 69402750 lb2750 lb2750 lbThép72 "Xám trung bìnhVán dăm48 "€1,083.42
Bộ khởi động giá đỡ TENNSCO 6940 96 "x 24" x 96 ", Ván dăm | AF3DUC 7B454 69402150 lb2150 lb2150 lbThép96 "Xám trung bìnhVán dăm24 "€923.50
Bộ khởi động giá đỡ TENNSCO 6940 96 "x 36" x 96 ", Ván dăm | AF3DUD 7B455 69402150 lb2150 lb2150 lbThép96 "Xám trung bìnhVán dăm36 "€1,126.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO 6940 Bộ khởi động giá đỡ lưu trữ 60"x24"x96", Thép có gân 22 Ga
€839.67 /đơn vị