TENNSCO Bộ phận bổ sung giá đỡ 3076AC, Kích thước 36 x 30 x 76 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Màu | Cát |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 76 " |
Số lượng kệ | 12 |
Sức chứa kệ | 450 Lbs. |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276AC | 12 " | 76 " | 6 | 500 lbs. | 36 " | €727.36 | RFQ
| |
127648AC | 12 " | 76 " | 6 | 550 lbs. | 48 " | €822.82 | RFQ
| |
1576AC | 15 " | 76 " | 6 | 500 lbs. | 36 " | €813.27 | RFQ
| |
1288AC | 12 " | 88 " | 6 | 500 lbs. | 36 " | €811.36 | RFQ
| |
128848AC | 12 " | 88 " | 6 | 550 lbs. | 48 " | €929.73 | RFQ
| |
1588AC | 15 " | 88 " | 8 | 500 lbs. | 36 " | €918.27 | RFQ
| |
2476AC | 24 " | 76 " | 12 | 400 Lbs. | 36 " | €1,071.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.