Tempco Tsp02750 | Máy sưởi ngâm dài 13-4/7 inch | 2vyf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi ngâm TEMPCO TSP02750 Chiều dài 13-4 / 7 inch | AC3TDR 2VYF8

TEMPCO Máy sưởi ngâm TSP02750 Chiều dài 13-4 / 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3TDR phần: TSP02750Tham chiếu chéo: 2VYF8
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
€570.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCác yếu tố làm nóng tăng cường tuần hoàn
Phạm vi kiểm soát150 độ đến 560 độ F
Loại EnclosureNEMA 1
Tối thiểu. Độ sâu ngâm8-3 / 8 "
NPT1.25 "
Chiều dài tổng thể13 4 / 7 "
Giai đoạn1
Vật liệu vỏ bọcThép
điện áp120
Mật độ Watt23 sq. In.
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)46.74
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8516100080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátChiều dài tổng thểVật liệu vỏ bọcđiện ápMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi ngâm TEMPCO TSP02751 Chiều dài 18-3 / 16 inch | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 độ đến 560 độ F18.187 "Thép12023 sq. In.750€552.63
Máy sưởi ngâm TEMPCO TSP02752 Chiều dài 20-4 / 9 inch | AC3TDW 2VYG3 TSP02752150 độ đến 560 độ F20 4 / 9 "Thép24023 sq. In.1000€664.90
Máy sưởi nhúng chìm TEMPCO TSP01411 | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 độ đến 180 độ F17 "Copper 12034 sq. In.1500€536.56
TEMPCO TSP01409 Máy gia nhiệt nhúng chìm 17 inch Chiều dài | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 độ đến 180 độ F17 "Copper 12045 sq. In.2000€536.56
TEMPCO TSP01410 Máy gia nhiệt nhúng chìm 21-1 / 5 inch Chiều dài | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 độ đến 180 độ F21 1 / 5 "Copper 24049 sq. In.3000€488.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi ngâm TSP02750 Chiều dài 13-4 / 7 inch
€570.20 /đơn vị