TEMPCO TRH30031 Lắp ráp máy sưởi hồng ngoại hình ống 6kw
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp lò sưởi hồng ngoại hình ống |
amps | 25 |
Chiều cao | 2 5 / 16 " |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
kW | 6 |
Chiều dài | 72 " |
Kiểu lắp | Định vị bu lông có thể điều chỉnh để khoảng 2 "từ chiều dài của nhà ở cuối máy sưởi |
Số phần tử | 1 |
Giai đoạn | 1 |
UPC | 094705139868 |
điện áp | 240 |
Watts | 6000 |
Chiều rộng | 3 11 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 195.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8516290090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | amps | Chiều cao | Trong nhà / ngoài trời | kW | Chiều dài | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH30005 | 10 | 2 5 / 16 " | Trong nhà | 1.2 | 18 " | 120 | 1200 | €476.50 | |
TRH30007 | 5 | 2 5 / 16 " | Trong nhà | 1.2 | 18 " | 240 | 1200 | €451.85 | |
TRH30010 | 7.5 | 2 5 / 16 " | Trong nhà | 1.8 | 24 " | 240 | 1800 | €481.75 | |
TRH30018 | 12.5 | 2 5 / 16 " | Trong nhà | 3 | 36 " | 240 | 3000 | €636.71 | |
TRH30022 | 15 | 2 5 / 16 " | Trong nhà | 3.6 | 48 " | 240 | 3600 | €687.92 | |
TRH30024 | 7.5 | 2 5 / 16 " | Trong nhà | 3.6 | 48 " | 480 | 3600 | €666.34 | |
TRH30026 | 20.83 | 2 5 / 16 " | Trong nhà | 5 | 60 " | 240 | 5000 | €789.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.