TEMPCO Máy sưởi hồng ngoại ngoài trời THE10304 480v 6000w
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần tử lò sưởi hồng ngoại ngoài trời |
Chiều dài | 68 3 / 32 " |
điện áp | 480V |
Watts | 6000W |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8516290090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.