Tempco Tec56013 | Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ 90-250vac 1/4din (1)ssr-5vdc | 5fyj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO TEC56013 Temperature Controller 90-250vac 1/4din (1)ssr-5vdc | AE3TVQ 5FYJ6

TEMPCO Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ TEC56013 90-250vac 1/4din (1)ssr-5vdc

Trong kho
Khoản mục: AE3TVQ phần: TEC56013Tham chiếu chéo: 5FYJ6
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
€263.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều khiển nhiệt độ
Báo động(1) Rơ le 2A
Chế độ điều khiểnPID
Độ sâu2.56 "
Loại DIN1/4
Điện áp đầu vào90 sang 250 VAC
Chiều dài3.75 "
Đầu ra(1) Ổ đĩa chuyển tiếp trạng thái rắn-5 VDC
Loại cảm biếnTC / RTD có thể lập trình
Nhiệt độ. Phạm viDựa trên đầu vào
KiểuKỹ thuật số
Chiều rộng1.87 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS9032100090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Màn hình kỹ thuật số LED đỏ kép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năng chuyển đổiChế độ điều khiểnĐộ sâuChiều rộngĐiện áp đầu vàoChiều dàiĐầu raCông suất tiêu thụGiá cả
Bộ điều khiển nhiệt độ TEMPCO TEC55011 Lập trình được Rơle 90-264v 2a | AC8HWD 3AGA1 TEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 sang 264 VAC3.75 "(2) Rơle-2A15VA€426.14
Bộ điều khiển nhiệt độ TEMPCO TEC03002 Lập trình được Rơle 90-250v 2a | AC9EAH 3FXJ9 TEC03002SPST KHÔNGPID4.37 "2"90 sang 250 VAC1.05 "(2) Rơle-2A10VA€232.69
Bộ điều khiển nhiệt độ TEMPCO TEC03013 có thể lập trình 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 TEC03013SPST KHÔNGPID4.37 "2"90 sang 250 VAC1.05 "(1) Bộ truyền động chuyển tiếp trạng thái rắn-5 VDC và (1) Rơle-2A10VA€212.81
Bộ điều khiển nhiệt độ TEMPCO TEC03030 có thể lập trình 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 TEC03030SPST KHÔNGPID4.37 "2"90 sang 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA và (1) Relay-2A10VA€252.87
Bộ điều khiển nhiệt độ TEMPCO TEC15002 Lập trình được Rơle 90-250v 2a | AC9EAL 3FXK3 TEC15002SPDT, SPST KHÔNGPID3.75 "1.87 "90 sang 250 VAC1.87 "(2) Rơle-2A10VA€196.17
Bộ điều khiển nhiệt độ TEMPCO TEC15011 có thể lập trình 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 TEC15011SPST KHÔNGPID3.75 "1.87 "90 sang 250 VAC1.87 "(1) Bộ truyền động chuyển tiếp trạng thái rắn-5 VDC và (1) Rơle-2A10VA€205.38
Bộ điều khiển nhiệt độ TEMPCO TEC15023 có thể lập trình 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 TEC15023SPST KHÔNGPID3.75 "1.87 "90 sang 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA và (1) Relay-2A10VA€216.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ TEC56013 90-250vac 1/4din (1)ssr-5vdc
€263.59 /đơn vị