Tempco Shs80411 | Dải nóng cao su silicone dài 9 inch | 6thl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO SHS80411 Máy sưởi dải cao su silicone 9 inch Chiều dài | AF2GJF 6THL9

TEMPCO Cao su silicon nóng dải SHS80411 Chiều dài 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2GJF phần: SHS80411Tham chiếu chéo: 6THL9
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
€84.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải linh hoạt
H x W Ngang1/16 x 3 "
Độ dài chì10 "
Vật chấtsilicone cao su
Kiểu lắpTiêu chuẩn
Chiều dài tổng thể9"
Giai đoạn1
điện áp120V
Watts70
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpWattsChiều rộngGiá cả
TEMPCO SHS80393 Máy sưởi dải cao su silicone 9 inch Chiều dài | AF2GHL 6THK1 SHS80393Tiêu chuẩn452"€65.98
TEMPCO SHS80394 Máy sưởi dải cao su silicone 9 inch Chiều dài | AF2GHM 6THK2 SHS80394Chất kết dính452"€79.01
TEMPCO SHS80395 Máy sưởi dải cao su silicone Chiều dài 9 inch | AF2GHN 6THK3 SHS80395Tiêu chuẩn902"€65.98
TEMPCO SHS80412 Máy sưởi dải cao su silicone 9 inch Chiều dài | AF2GJG 6THN0 SHS80412Chất kết dính703"€105.01
TEMPCO SHS80413 Máy sưởi dải cao su silicone 9 inch Chiều dài | AF2GJH 6THN1 SHS80413Tiêu chuẩn1403"€86.24
TEMPCO SHS80414 Máy sưởi dải cao su silicone 9 inch Chiều dài | AF2GJJ 6THN2 SHS80414Chất kết dính1403"€105.01
TEMPCO SHS80415 Máy sưởi dải cao su silicone 9 inch Chiều dài | AF2GJK 6THN3 SHS80415Tiêu chuẩn2803"€86.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Cao su silicon nóng dải SHS80411 Chiều dài 9 inch
€84.29 /đơn vị