Tempco Shs80293 | Dải Nóng 120v Dài 2 Inch | 6tfh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi dải TEMPCO SHS80293 Chiều dài 120v 2 inch | AF2GBD 6TFH7

TEMPCO Máy sưởi dải SHS80293 120v Chiều dài 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2GBD phần: SHS80293Tham chiếu chéo: 6TFH7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€43.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải linh hoạt
H x W Ngang1/16 x 2 "
Độ dài chì10 "
Vật chấtsilicone cao su
Kiểu lắpTiêu chuẩn
Chiều dài tổng thể2"
Giai đoạn1
UPC818273124787
điện áp120V
Watts10
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểWattsChiều rộngGiá cả
Máy sưởi dải TEMPCO SHS80295 Chiều dài 120v 2 inch | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€42.51
TEMPCO SHS80297 Máy sưởi dải dài 3 inch Cao su silicone | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€49.90
TEMPCO SHS80299 Máy sưởi dải dài 3 inch Cao su silicone | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€49.90
TEMPCO SHS80301 Máy sưởi dải dài 3 inch Cao su silicone | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€49.86
TEMPCO SHS80303 Máy sưởi dải 6 inch Chiều dài 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€97.97
TEMPCO SHS80305 Máy sưởi dải 6 inch Chiều dài 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€98.04
TEMPCO SHS80307 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 6 inch | AF2GBU 6TFK1 SHS803076"3606"€97.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải SHS80293 120v Chiều dài 2 inch
€43.84 /đơn vị