Tempco Nhl00113 | Máy sưởi băng tần 1-1/2 inch Dia. Thép 240v | 2vxx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi băng tần TEMPCO NHL00113 Đường kính 1-1/2 inch Thép 240v | AC3TBB 2VXX6

TEMPCO Lò sưởi băng tần NHL00113 Đường kính 1-1/2 inch Thép 240v

Trong kho
Khoản mục: AC3TBB phần: NHL00113Tham chiếu chéo: 2VXX6
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
€47.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps0.63
Bên trong Dia.1.5 "
Vật chấtBên trong bằng thép cách điện mica, bên ngoài SS
Tối đa Nhiệt độ.900 độ F
Thiết bị đầu cuốiKhông áp dụng
Chấm dứt hợp đồngDây dẫn 10 "
điện áp240
Mật độ Watt40 sq. In.
Watts150
Chiều rộng1"
Dung sai chiều rộng+/- 1/16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngGiá cả
TEMPCO NHL00101 Máy sưởi băng tần 900 độ F 1 inch Chiều rộng | AC3TAV 2VXW9 NHL001010.421"47 sq. In.1001"€52.64
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHL00103 Đường kính 1 inch 900 độ F 240v | AC3TAX2VXX2 NHL001030.631"47 sq. In.1501.5 "€49.65
Máy sưởi băng TEMPCO NHL00107 900 độ F Đường kính 1 inch 240v | AC3TAZ 2VXX4 NHL001071.041"58 sq. In.2502"€47.95
TEMPCO NHL00137 Band Heater 240v Thép 1-1 / 2 inch Chiều rộng | AC3TBD 2VXX8 NHL001371.041.5 "45 sq. In.2501.5 "€47.95
TEMPCO NHL00121 Máy sưởi băng tần 2 inch Rộng 900 độ F 240v | AC3TBF 2VXY1 NHL001211.251.5 "40 sq. In.3002"€52.74
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHL00143 900 độ F 240v Đường kính 2 inch | AC3TBH 2VXY3 NHL001431.252"38 sq. In.3001.5 "€49.13
Máy sưởi băng TEMPCO NHL00145 900 độ F Đường kính 2 inch 240v | AC3TBK 2VXY5 NHL001451.672"38 sq. In.4002"€55.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Lò sưởi băng tần NHL00113 Đường kính 1-1/2 inch Thép 240v
€47.95 /đơn vị