Tempco Mxh02923 | Hộp đầu cuối băng tần 240v 650 độ F | 2vyw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO MXH02923 Máy sưởi băng tần 240v 650 Độ F Hộp đầu cuối | AC3TJC 2VYW3

TEMPCO Hộp đầu cuối băng tần MXH02923 240v 650 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3TJC phần: MXH02923Tham chiếu chéo: 2VYW3
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
€287.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps3.54
Bên trong Dia.4.5 "
Vật chấtNhôm đùn
Tối đa Nhiệt độ.650 độ F
Thiết bị đầu cuốiHộp đầu cuối
Chấm dứt hợp đồngDây chì 36 "với cáp giáp mạ kẽm 34"
điện áp240
Mật độ Watt47 sq. In.
Watts850
Chiều rộng1.5 "
Dung sai chiều rộng+/- 3/32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO MXH01930 Hộp đầu cuối máy sưởi băng tần 650 độ F 240v | AC3TJB 2VYW2 MXH019303.134"47 sq. In.750€260.77
TEMPCO MXH02921 Máy sưởi băng tần 650 Độ F 240v Chiều rộng 1-1 / 2 inch | AC3TJD 2VYW4 MXH029213.335"39 sq. In.800€289.73
TEMPCO MXH01931 Máy sưởi băng tần 240v Hộp đầu cuối 650 độ F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 sq. In.1100€284.48
TEMPCO MXH01932 Máy sưởi băng tần 1-1 / 2 inch Chiều rộng 240v 650 Độ F | AC3TJF 2VYW6 MXH019325.427"43 sq. In.1300€345.21
TEMPCO MXH01933 Máy sưởi băng tần 240v 650 Độ F Chiều rộng 1-1 / 2 inch | AC3TJG 2VYW7 MXH019336.158"43 sq. In.1475€300.60
TEMPCO MXH01934 Máy sưởi băng tần 240v 1-1 / 2 inch Chiều rộng 650 độ F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 sq. In.1675€340.88
TEMPCO MXH01935 Máy sưởi băng tần 1-1 / 2 inch Chiều rộng 650 độ F 240v | AC3TJJ 2VYW9 MXH019357.7110 "43 sq. In.1850€379.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Hộp đầu cuối băng tần MXH02923 240v 650 độ F
€287.73 /đơn vị