Tempco Msh02280 | 2pch2 | Lò sưởi dải kênh cách nhiệt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi dải cách nhiệt TEMPCO MSH02280 120v 12 inch 900 độ F | AC2ZAQ 2PCH2

TEMPCO MSH02280 Máy sưởi dải cách điện 120v 12 inch 900 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC2ZAQ phần: MSH02280Tham chiếu chéo: 2PCH2
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
€104.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò sưởi dải cách điện
Chiều rộng phần tử3"
Vật chấtMi ca
Tối đa Sheath Temp.900 độ F
Kích thước lắp11.375 "
Chiều dài tổng thể12 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcThép tráng chống rỉ
Thiết bị đầu cuốiTandem ở một đầu
điện áp120V
Mật độ Watt15W / sq. trong.
Watts360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (9/32 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (3/8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểđiện ápMật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO MSH02258 Máy sưởi dải cách điện 120v 4 inch Chiều dài 900 độ F | AC2YZR 2PCD7 MSH022583.375 "4"120V30W / sq. trong.75€82.19
TEMPCO MSH02259 Lò sưởi dải cách điện 240v 4 inch Chiều dài 900 độ F | AC2YZT 2PCD8 MSH022593.375 "4"240V30W / sq. trong.75€49.47
TEMPCO MSH02260 Lò sưởi dải cách điện 120v 6 inch Chiều dài 900 độ F | AC2YZU 2PCD9 MSH022605.375 "6"120V23W / sq. trong.100€81.39
TEMPCO MSH02261 Máy sưởi dải cách điện 240v 6 inch Chiều dài 900 độ F | AC2YZV 2PCE1 MSH022615.375 "6"240V23W / sq. trong.100€48.56
TEMPCO MSH02262 Máy sưởi dải cách điện 120v 8 inch Chiều dài 900 độ F | AC2YZW 2PCE2 MSH022627.375 "8"120V22W / sq. trong.150€59.81
TEMPCO MSH02263 Máy sưởi dải cách điện 240v 8 inch Chiều dài 900 độ F | AC2YZX 2PCE3 MSH022637.375 "8"240V22W / sq. trong.150€79.42
TEMPCO MSH02264 Máy sưởi dải cách điện 120v 10 inch 900 độ F | AC2YZY 2PCE4 MSH022649.375 "10 "120V23W / sq. trong.200€61.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO MSH02280 Máy sưởi dải cách điện 120v 12 inch 900 độ F
€104.48 /đơn vị