Tempco Mpp52501 | Máy sưởi băng tần 120v 1-1/2 inch Chiều rộng 1400 độ F | 2vye6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO MPP52501 Máy sưởi băng tần 120v 1-1 / 2 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3TDG 2VYE6

TEMPCO Máy sưởi băng tần MPP52501 120v Chiều rộng 1-1 / 2 inch 1400 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3TDG phần: MPP52501Tham chiếu chéo: 2VYE6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€171.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps2.5
Bên trong Dia.1.5 "
Vật chấtVỏ bọc hợp kim SS cách nhiệt khoáng
Tối đa Nhiệt độ.1400 độ F
Thiết bị đầu cuốiKhông áp dụng
Chấm dứt hợp đồng12 "Dây chì với 10" SS bện
điện áp120
Mật độ Watt54 sq. In.
Watts300
Chiều rộng1.5 "
Dung sai chiều rộng+/- 3/32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMật độ WattChiều rộngGiá cả
Máy sưởi băng tần TEMPCO MPP52301 120v Chiều rộng 1 inch 1400 độ F | AC3TDE 2VYE4 MPP5230181 sq. In.1"€167.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi băng tần MPP52501 120v Chiều rộng 1-1 / 2 inch 1400 độ F
€171.96 /đơn vị