Tempco Mbh20546 | Máy sưởi băng tần 6 inch Dia. 120v 900 Độ F | 2vyn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi băng tần TEMPCO MBH20546 Đường kính 6 inch 120v 900 độ F | AC3TFY 2VYN6

TEMPCO Máy sưởi băng MBH20546 Đường kính 6 inch 120v 900 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3TFY phần: MBH20546Tham chiếu chéo: 2VYN6
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
€114.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps7.08
Bên trong Dia.6"
Vật chấtThép cách điện Mica
Tối đa Nhiệt độ.900 độ F
Thiết bị đầu cuốiCùng phe
Chấm dứt hợp đồngThiết bị đầu cuối vít 10 đến 32
điện áp120
Mật độ Watt32 sq. In.
Watts850
Chiều rộng1.5 "
Dung sai chiều rộng+/- 1/16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngGiá cả
Máy sưởi băng tần TEMPCO MBH20523 900 độ F 120v Đường kính 3 inch | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 sq. In.3001"€79.60
Máy sưởi băng tần TEMPCO MBH20526 Đường kính 3 inch 120v 900 độ F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 sq. In.4001.5 "€96.29
Máy sưởi băng tần TEMPCO MBH20527 120v Đường kính 3 inch 900 độ F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 sq. In.5002"€84.32
Máy gia nhiệt băng tần TEMPCO MBH20529 Đường kính 900 độ F 3-1/2 inch | AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 sq. In.3501"€85.61
Máy sưởi băng tần TEMPCO MBH20532 Đường kính 3-1/2 inch Chiều rộng 1-1/2 inch | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 sq. In.5001.5 "€84.68
Máy sưởi băng tần TEMPCO MBH20533 Đường kính 3-1/2 inch 900 độ F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 sq. In.6502"€88.86
Máy sưởi băng tần TEMPCO MBH20535 900 độ F 120v Đường kính 4 inch | AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 sq. In.4001"€98.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi băng MBH20546 Đường kính 6 inch 120v 900 độ F
€114.29 /đơn vị