Tempco Ldwr-1015 | Dây nhiệt độ cao | 2ke40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây TEMPCO LDWR-1015 Nhiệt độ cao | AC2HBG 2KE40

TEMPCO Nhiệt độ cao dây LDWR-1015

Trong kho
Khoản mục: AC2HBG phần: LDWR-1015Tham chiếu chéo: 2KE40
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
€612.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây dẫn nhiệt độ cao
Loại cápMG
Vật liệu dẫnĐồng mạ niken
Vật liệu cách nhiệtCách nhiệt mica với bện sợi thủy tinh
Màu áoTự nhiên
Loại áo khoácMica cách nhiệt trên dây dẫn được bao phủ bởi sợi thủy tinh trên bện được ngâm tẩm với lớp hoàn thiện ở nhiệt độ cao
Tối đa Amps75 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 độ F / 40 độ C
Tối đa Nhiệt độ.842 F
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.203 "
Chiều dài ống chỉ100ft.
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.)100
mắc cạn105 x 30
điện áp600
Thước đo dây10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ống chỉLoại cápVật liệu dẫnChiều dài cuộn / cuộn (Ft.)Vật liệu cách nhiệtLoại áo khoácTối đa AmpsTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Dây TEMPCO LDWR-1024 Nhiệt độ cao | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTĐồng mạ niken100Cách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFECách nhiệt băng PTFE trên dây dẫn với hai lớp cách điện bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE trên bện73 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 độ F / 40 độ C482 F€474.02
TEMPCO LDWR-1045 Dây chì nhiệt độ cao 10 Đo Nhiệt độ tối đa 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250ft.MGĐồng mạ niken250Cách nhiệt mica với bện sợi thủy tinhMica cách nhiệt trên dây dẫn được bao phủ bởi sợi thủy tinh trên bện được ngâm tẩm với lớp hoàn thiện ở nhiệt độ cao75 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 F / 40 C842 F€1,654.51
TEMPCO LDWR-1050 Dây dẫn nhiệt độ cao 10 Đo Nhiệt độ tối đa 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTĐồng mạ niken250Cách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFECách điện băng PTFE trên dây dẫn Tiếp theo là hai lớp cách điện bằng sợi thủy tinh Được bao phủ bởi lớp phủ sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE73 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 F / 40 C482 F€794.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Nhiệt độ cao dây LDWR-1015
€612.35 /đơn vị