Tempco Ldc00183 | Hộp mực nóng Dia. Chiều dài 5/8 inch 5 inch | 4tcr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO LDC00183 Cartridge Heater Diameter 5/8 Inch 5 Inch Length | AD9JZF 4TCR5

TEMPCO LDC00183 Đường kính gia nhiệt hộp mực 5/8 inch Chiều dài 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9JZF phần: LDC00183Tham chiếu chéo: 4TCR5
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
€51.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBình nóng lạnh
đường kính5 / 8 "
Độ dài chì10 "
Chiều dài5"
Tối đa Nhiệt độ Năng lực1200 độ F
Đường kính vỏ bọc chính xác. Lòng khoan dung+/- 0.002 "
Vật liệu vỏ bọc304 thép không gỉ
điện áp120
Mật độ Watt28W / sq. trong.
Watts250

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiMật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO LDC00015 Cartridge Heater Đường kính 1/4 inch Chiều dài 2 inch | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / sq. trong.32€33.51
Máy sưởi hộp mực TEMPCO LDC01949 40 Watts / Inch vuông 2-1 / 2 inch Chiều dài | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / sq. trong.40€42.16
TEMPCO LDC01950 Cartridge Heater Đường kính 1/4 inch Chiều dài 3 inch | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / sq. trong.60€31.99
TEMPCO LDC00022 Cartridge Heater Đường kính 1/4 inch Chiều dài 4 inch | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / sq. trong.100€31.84
TEMPCO LDC00025 Cartridge Heater Đường kính 1/4 inch Chiều dài 6 inch | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / sq. trong.150€36.95
Máy sưởi hộp mực TEMPCO LDC00002 Chiều dài 1-1 / 2 inch | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / sq. trong.20€38.09
Máy làm nóng hộp mực TEMPCO LDC00005, Đường kính 3/16 inch, Chiều dài 3 inch | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29W / sq. trong.45€49.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO LDC00183 Đường kính gia nhiệt hộp mực 5/8 inch Chiều dài 5 inch
€51.15 /đơn vị