Tempco Eha00009 | Bộ điều nhiệt kèm theo Mở 50 Đóng 32 | 6tht9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO EHA00009 Bộ điều nhiệt đóng mở 50 Đóng 32 | AF2GKZ 6THT9

TEMPCO EHA00009 Bộ ổn nhiệt Vỏ bọc Mở 50 Đóng 32

Trong kho
Khoản mục: AF2GKZ phần: EHA00009Tham chiếu chéo: 6THT9
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
€130.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
Phạm vi kiểm soátMở ở 50 độ F, đóng ở 32 độ F
Độ sâu1.5 "
Khác biệt15 độ F
Amps đầy tải @ 120V15A
Amps đầy tải @ 240VAC10A
Chiều cao9 / 16 "
Điện áp đầu vào120 sang 240 VAC
Số lượng công tắc1
Chuyển đổi hành độngSnap
Phạm vi điện áp120 sang 240 VAC
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9032100060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátGiá cả
TEMPCO EHA00001 Bộ điều nhiệt Vỏ ngoài Mở 60 Đóng 40 | AF2GLA 6THU0 EHA00001Mở ở 60 độ F, đóng ở 40 độ F€114.16
TEMPCO EHA00002 Bộ điều nhiệt đóng mở 140 Đóng 110 | AF2GLB 6THU1 EHA00002Mở ở 140 độ F, đóng ở 110 độ F€121.94
TEMPCO EHA00003 Bộ điều nhiệt đóng mở 180 Đóng 150 | AF2GLC 6THU2 EHA00003Mở ở 180 độ F, đóng ở 150 độ F€121.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO EHA00009 Bộ ổn nhiệt Vỏ bọc Mở 50 Đóng 32
€130.36 /đơn vị