Tempco Csh01627 | Dải nóng 30-1/2 inch dài 1200 độ F | 2mxg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSH01627 Máy sưởi dải 30-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMX 2MXG5

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01627 Chiều dài 30-1 / 2 inch 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC2UMX phần: CSH01627Tham chiếu chéo: 2MXG5
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
€115.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải
Vật chấtThép không gỉ liền mạch
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp29.5 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể30.5 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọc304 thép không gỉ
Thiết bị đầu cuốiSong song
điện áp120V
Mật độ Watt8W / sq. trong.
Watts750

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)78.23
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattGiá cả
TEMPCO CSH00177 Máy sưởi dải 17-7 / 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XJE 2XEG5 CSH0017716.875 "17.875 "15W / sq. trong.€84.63
TEMPCO CSH01620 Máy sưởi dải 120v 21 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XJZ 2XEJ5 CSH0162020 "21 "13W / sq. trong.€93.80
TEMPCO CSH00179 Máy sưởi dải 23-3 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XKD 2XEJ9 CSH0017922.75 "23.75 "10W / sq. trong.€98.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01627 Chiều dài 30-1 / 2 inch 1200 độ F
€115.21 /đơn vị