Tempco Csh01607 | Dải nóng 1200 độ F dài 17-7/8 inch | 2xeg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSH01607 Máy sưởi dải 1200 độ F Chiều dài 17-7 / 8 inch | AC3XJC 2XEG3

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01607 Chiều dài 1200 độ F 17-7 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3XJC phần: CSH01607Tham chiếu chéo: 2XEG3
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
€81.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải
Vật chấtThép không gỉ liền mạch
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp16.875 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể17.875 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọc304 thép không gỉ
Thiết bị đầu cuốiSong song
điện áp240V
Mật độ Watt11W / sq. trong.
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)46.48
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểThiết bị đầu cuốiMật độ WattGiá cả
Máy sưởi dải TEMPCO CSH01614 Chiều dài 25-1 / 2 inch 1200 độ F | AC2UML 2MXF4 CSH0161424.5 "25.5 "Song song7W / sq. trong.€102.30
TEMPCO CSH00067 Máy sưởi dải 240v 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Bù đắp42W / sq. trong.€59.97
TEMPCO CSH00083 Máy sưởi dải 240v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDY 2XDY2 CSH0008313 "14 "Bù đắp15W / sq. trong.€84.70
TEMPCO CSH00324 Máy sưởi dải 240v 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XGT 2XEC7 CSH003247"8"Song song32W / sq. trong.€56.77
TEMPCO CSH00176 Máy sưởi dải 240v Chiều dài 14 inch 1200 độ F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Song song14W / sq. trong.€74.29
TEMPCO CSH01611 Máy sưởi dải 240v 21 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120 "21 "Song song8W / sq. trong.€89.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01607 Chiều dài 1200 độ F 17-7 / 8 inch
€81.48 /đơn vị