Tempco Csh00068 | Dải nóng 10-1/2 inch dài 1200 độ F | 2xdx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi dải TEMPCO CSH00068 Chiều dài 10-1 / 2 inch 1200 độ F | AC3XDU 2XDX7

TEMPCO Máy sưởi dải CSH00068 Chiều dài 10-1 / 2 inch 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XDU phần: CSH00068Tham chiếu chéo: 2XDX7
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
€66.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải
Vật chấtThép không gỉ liền mạch
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp9.5 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể10.5 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọc304 thép không gỉ
Thiết bị đầu cuốiBù đắp
điện áp120V
Mật độ Watt12W / sq. trong.
Watts250

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểThiết bị đầu cuốiMật độ WattGiá cả
TEMPCO CSH00344 Máy sưởi dải 120v 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XGL 2XEC1 CSH003447"8"Song song17W / sq. trong.€59.17
Máy sưởi dải TEMPCO CSH00172 Chiều dài 10-1 / 2 inch 1200 độ F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Song song11W / sq. trong.€77.70
TEMPCO CSH01600 Máy sưởi dải 120v 12 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XHD 2XED8 CSH0160011 "12 "Song song9W / sq. trong.€68.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải CSH00068 Chiều dài 10-1 / 2 inch 1200 độ F
€66.44 /đơn vị