Tempco Csf00060 | Nóng 120v 14 Inch Dài 1200 Độ F | 2xdu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSF00060 Heater 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCJ 2XDU2

TEMPCO CSF00060 Máy sưởi 120v Chiều dài 14 inch 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XCJ phần: CSF00060Tham chiếu chéo: 2XDU2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€97.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp13 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể14 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiBù đắp
điện áp120V
Mật độ Watt33W / sq. trong.
Watts1100

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO CSF00129 Lò sưởi 120v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCG 2XDT9 CSF001299.5 "10.5 "24W / sq. trong.500€75.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO CSF00060 Máy sưởi 120v Chiều dài 14 inch 1200 độ F
€97.79 /đơn vị