Tempco Csf00025 | Nóng 240v 21 Inch Dài 1200 Độ F | 2xdz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi TEMPCO CSF00025 240v 21 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XEP 2XDZ8

TEMPCO CSF00025 Máy sưởi 240v Chiều dài 21 inch 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XEP phần: CSF00025Tham chiếu chéo: 2XDZ8
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
€133.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp20 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể21 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiSong song
điện áp240V
Mật độ Watt31W / sq. trong.
Watts1900

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)54.1
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi TEMPCO CSF00501 240v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCW 2XDV4 CSF005019.5 "10.5 "16W / sq. trong.350€75.72
Máy sưởi TEMPCO CSF00002 240v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCY 2XDV6 CSF000029.5 "10.5 "21W / sq. trong.500€75.78
Máy sưởi TEMPCO CSF00004 240v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDA 2XDV8 CSF000049.5 "10.5 "31W / sq. trong.725€75.68
TEMPCO CSF00009 Heater 240v 12 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDE 2XDW3 CSF0000911 "12 "31W / sq. trong.900€81.81
TEMPCO CSF00011 Sưởi ấm 240v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDJ 2XDW7 CSF0001113 "14 "21W / sq. trong.750€93.07
TEMPCO CSF00013 Máy sưởi 240v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDN 2XDX2 CSF0001313 "14 "31W / sq. trong.1100€95.59
TEMPCO CSF00015 Lò sưởi 240v 15-1 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDT 2XDX6 CSF0001514.25 "15.25 "31W / sq. trong.1250€103.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO CSF00025 Máy sưởi 240v Chiều dài 21 inch 1200 độ F
€133.88 /đơn vị