TEMPCO Máy sưởi thạch anh rạng rỡ CRA80032 21325 Btuh 230v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò sưởi hồng ngoại thạch anh bức xạ điện |
Amps @ 1 Pha | 28.41 |
Đầu ra BtuH | 21,325 |
Loại dây | Dây cứng |
Chiều cao | 3.5 " |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 102.75 " |
Kiểu lắp | Chỉ ngang |
Số lượng đèn | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 230 |
Watts | 6250 |
Chiều rộng | 3 11 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 284.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.83 |
Mã HS | 8516290090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đầu ra BtuH | Chiều dài | Số lượng đèn | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRA80024 | 6824 | 35 13 / 16 " | 1 | 2000 | €613.41 | |
CRA80025 | 8530 | 43 11 / 16 " | 1 | 2500 | €700.07 | |
CRA80026 | 11,089 | 55.5 " | 1 | 3250 | €800.35 | |
CRA80027 | 13,648 | 63.375 " | 1 | 3750 | €845.29 | |
CRA80028 | 13,648 | 67.375 " | 2 | 4000 | €957.61 | RFQ
|
CRA80029 | 13,989 | 71.25 " | 2 | 4100 | €1,008.21 | RFQ
|
CRA80030 | 15,354 | 75.187 " | 2 | 4500 | €1,082.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.