TEMPCO Máy sưởi tuần hoàn CHF02348 Chiều dài 64 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò sưởi tuần hoàn |
Phạm vi kiểm soát | 60 độ đến 250 độ F |
Loại Enclosure | NEMA 1 |
Vật liệu mặt bích | Thép không gỉ |
Kích thước mặt bích | 5" |
Chiều dài tổng thể | 64 " |
Giai đoạn | 3 |
Vật liệu vỏ bọc | Thép không gỉ nhiệt độ cao |
Thông tin đặc biệt | Lò sưởi thay thế |
điện áp | 480 |
Mật độ Watt | 48 sq. In. |
Watts | 40,000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8516100080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.