Tempco Bch06438 | Máy sưởi băng đối diện 1400 độ F | 2vyv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO BCH06438 Máy sưởi băng tần đối diện bên 1400 độ F | AC3THQ 2VYV1

TEMPCO BCH06438 Máy sưởi băng đối diện 1400 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3THQ phần: BCH06438Tham chiếu chéo: 2VYV1
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
€236.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps4.58
Bên trong Dia.6"
Vật chấtSợi cách điện bằng gốm
Tối đa Nhiệt độ.1400 độ F
Thiết bị đầu cuốiPhía đối diện
Chấm dứt hợp đồngThiết bị đầu cuối vít 10 đến 32
điện áp480
Mật độ Watt31 sq. In.
Watts2200
Chiều rộng4"
Dung sai chiều rộng+/- 1/8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
TEMPCO BCH06437 Máy sưởi băng tần 1400 độ F Chiều rộng 480v 3 inch | AC3THU 2VYV4 BCH064374.177.5 "30 sq. In.20003"+/- 1/4 "€185.65
TEMPCO BCH03960 Máy sưởi băng tần 480v 4 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3THW 2VYV6 BCH039606.258"31 sq. In.30004"+/- 1/4 "€278.42
TEMPCO BCH00151 Máy sưởi băng tần 480v 1400 độ F 3 inch Chiều rộng | AC3THZ 2VYV9 BCH001515.219.437 "29 sq. In.25003"+/- 1/4 "€261.94
TEMPCO BCH06435 Máy sưởi băng tần 480v 3 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3TJA 2VYW1 BCH064355.8310 "27 sq. In.28003"+/- 1/4 "€293.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO BCH06438 Máy sưởi băng đối diện 1400 độ F
€236.67 /đơn vị