Tempco Bch00030 | Máy sưởi băng tần rộng 3 inch 240v 1400 độ F | 2vyu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO BCH00030 Máy sưởi băng tần 3 inch Rộng 240v 1400 độ F | AC3THK 2VYU5

TEMPCO Máy sưởi băng tần BCH00030 Chiều rộng 3 inch 240v 1400 Độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3THK phần: BCH00030Tham chiếu chéo: 2VYU5
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
€130.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps3.65
Bên trong Dia.3.5 "
Vật chấtSợi cách điện bằng gốm
Tối đa Nhiệt độ.1400 độ F
Thiết bị đầu cuốiPhía đối diện
Chấm dứt hợp đồngThiết bị đầu cuối vít 10 đến 32
điện áp240
Mật độ Watt29 sq. In.
Watts875
Chiều rộng3"
Dung sai chiều rộng+/- 1/16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
TEMPCO BCH00018 Máy sưởi băng tần 240v 1400 độ F 6 inch Chiều rộng | AC3THF 2VYT9 BCH000184.172.375 "26 sq. In.10006"+/- 1/16 "€240.12
TEMPCO BCH06424 Máy sưởi băng tần 240v 2-1 / 2 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3THG 2VYU1 BCH064242.292.5 "30 sq. In.5502.5 "+/- 1/16 "€161.61
TEMPCO BCH06426 Máy sưởi băng tần 3 inch Chiều rộng 1400 độ F 240v | AC3THH 2VYU3 BCH064263.333"30 sq. In.8003"+/- 1/16 "€138.48
TEMPCO BCH00026 Máy sưởi băng tần 240v 6 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3THJ 2VYU4 BCH000266.253"30 sq. In.15006"+/- 1/16 "€137.73
TEMPCO BCH06427 Máy sưởi băng tần 4 inch Rộng 240v 1400 độ F | AC3THL 2VYU6 BCH0642754"26 sq. In.12004"+/- 1/8 "€187.90
TEMPCO BCH06428 Máy sưởi băng tần 240v 4 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3THM 2VYU7 BCH064286.874.5 "31 sq. In.16504"+/- 1/8 "€191.42
TEMPCO BCH06429 Máy sưởi băng tần 2 inch Chiều rộng 1400 độ F 240v | AC3THN 2VYU8 BCH064294.175"34 sq. In.10002"+/- 1/8 "€127.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi băng tần BCH00030 Chiều rộng 3 inch 240v 1400 Độ F
€130.82 /đơn vị