TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc giới hạn kim loại ZCD26 1NO/1NC
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thân công tắc giới hạn nhỏ gọn |
Xếp hạng liên hệ AC | 10A @ 240VAC |
Đăng ký thông tin | 1NO / 1NC |
Kết nối điện | Thiết bị đầu cuối vít |
Đánh giá IP | 66, 67 |
NEMA Đánh giá | 1, 2, 3, 4, 12 |
Nhiệt độ hoạt động. | -13 độ đến 158 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Quốc gia | ID |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng liên hệ AC | Đăng ký thông tin | Kết nối điện | Đánh giá IP | Mục | NEMA Đánh giá | Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCKJ1D | 10A @ 240VAC | 1NO / 1NC | Đầu nối 4 chân M12 | 66 | Thân công tắc giới hạn, Kết nối M12 | 1, 2, 3, 4, 12 | -13 độ đến 158 độ F | €230.78 | ||
ZCP21M12 | 4A @ 300VAC | 1NO / 1NC | Đầu nối 4 chân M12 | 65 | Thân công tắc giới hạn nhỏ gọn, kết nối M12 | 1, 4, 12 | -13 độ đến 158 độ F | €111.44 | ||
ZCT21N12 | 6A @ 300VAC | 1NO / 1NC | Thiết bị đầu cuối vít | 65 | Thân công tắc giới hạn nhỏ gọn, kết nối NPT 1/2 " | 1, 4, 12 | -13 độ đến 158 độ F | €89.29 | ||
ZCD21M12 | 10A @ 240VAC | 1NO / 1NC | Đầu nối 4 chân M12 | 66, 67 | Thân công tắc giới hạn nhỏ gọn, kết nối M12 | 1, 2, 3, 4, 12 | -13 độ đến 158 độ F | €168.37 | ||
ZCMD21 | 10A @ 240VAC | 1NO / 1NC | Cắm vào | 66, 67 | Thân công tắc giới hạn thu nhỏ | 4X, 6P, 12, 13 | -13 độ đến 158 độ F | €89.71 | ||
ZCMD21M12 | 4A @ 300VAC | 1NO / 1NC | Đầu nối 4 chân M12 | 66, 67 | Thân công tắc giới hạn thu nhỏ, Kết nối M12 | 4X, 6P, 12, 13 | -13 độ đến 158 độ F | €162.41 | ||
ZCMD25 | 10A @ 240VAC | 1NO / 1NC | Cắm vào | 66, 67 | Thân công tắc giới hạn thu nhỏ | 4X, 6P, 12, 13 | -13 độ đến 158 độ F | €83.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.