Telemecanique Sensors Xzcpv1141l2 | 19mj25 | dây buộc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE ZIPCPV1141L2 Bộ dây 6.56 feet Màu xám 250vac/300vdc | AF6HCD 19MJ25

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 Cordset 6.56 Feet Xám 250vac/300vdc

Trong kho
Khoản mục: AF6HCD phần: XZCPV1141L2Tham chiếu chéo: 19MJ25
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
€24.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây đeo
Chiều dài cáp6.56ft.
Kết thúc 1 số ghim4
Kết thúc 1 chuỗiM12
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Kết thúc 2 số ghim0
Đánh giá IP65,67
Màu áomàu xám
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps3A
Tối đa Vôn250VAC / 300 VDC
Số lượng dây dẫn4
Nhiệt độ. Phạm vi-25 độ đến 80 độ C
UPC785901457268
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.5
Chiều dài tàu (cm)15.47
Chiều rộng tàu (cm)18.47
Mã HS8536904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa VônChiều dài cápKết thúc 1 số ghimSố lượng dây dẫnNhiệt độ. Phạm viKích thước dâyKết thúc 2 số ghimĐánh giá IPGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCPV1965L2 Cordset 6.56 Feet Yellow 250vac / 300vdc | AF6GYY 19MJ39 ZCPV1965L2250VAC / 300 VDC6.56ft.33-25 độ đến 80 độ C18 AWG-65,67€36.20
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP0941L2 Cordset 6.56 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBL 19MJ09 ZCP0941L2250VAC / 300 VDC6.56ft.44-25 độ đến 80 độ C18 AWG-65,67€27.44
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1041L2 Cordset 6.56 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBN 19MJ11 ZCP1041L2250VAC / 300 VDC6.56ft.44-25 độ đến 80 độ C18 AWG-65,67€32.13
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1141L2 Cordset 6.56 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBQ 19MJ13 ZCP1141L2250VAC / 300 VDC6.56ft.44-25 độ đến 80 độ C18 AWG-65,67€30.21
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1164L2 Cordset 6.56 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBT 19MJ15 ZCP1164L2250VAC / 300 VDC6.56ft.55-25 độ đến 80 độ C18 AWG-65,67€47.53
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1241L2 Cordset 6.56 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBV 19MJ17 ZCP1241L2250VAC / 300 VDC6.56ft.44-25 độ đến 80 độ C18 AWG-65,67€28.65
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCP1541L2 Cordset 6.56 Feet Đen 250vac / 300vdc | AF6HBX 19MJ19 ZCP1541L2250VAC / 300 VDC6.56ft.44-25 độ đến 80 độ C18 AWG-65,67€39.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L2 Cordset 6.56 Feet Xám 250vac/300vdc
€24.07 /đơn vị