Telemecanique Sensors Xzcc12fcm40b | 19mj01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCC12FCM40B Đầu nối ren trong 125vac / 150vdc | AF6HBC 19MJ01

TELEMECANIQUE SENSORS Đầu nối ren trong XZCC12FCM40B 125vac/150vdc

Trong kho
Khoản mục: AF6HBC phần: XZCC12FCM40BTham chiếu chéo: 19MJ01
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
€25.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối chủ đề nội bộ
Chiều dài cáp6.56ft.
Kết thúc 1 số ghim4
Kết thúc 1 chuỗiM12
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Kết thúc 2 số ghim0
Đánh giá IP67
Màu áoĐen
Tối đa Amps3A
Tối đa Vôn125VAC / 150 VDC
Số lượng dây dẫn4
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 85 độ C
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Giới tính cuối 1 (Nữ)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Góc phải)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimSố lượng dây dẫnGiá cả
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM50B Internal Thread Connector 125vac / 150vdc | AF6HBD 19MJ02 ZCC12FCM50B55€26.91
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCC12FDM40B Đầu nối ren trong 125vac / 150vdc | AF6HBE 19MJ03 ZCC12FDM40B44€28.43
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCC12FDM50B Đầu nối ren trong 125vac / 150vdc | AF6HBF 19MJ04 ZCC12FDM50B55€28.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Đầu nối ren trong XZCC12FCM40B 125vac/150vdc
€25.49 /đơn vị