Telemecanique Sensors Xy2ce1a150h7 | Công tắc kéo cáp phải 1no+1nc | 4b789 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc kéo cáp TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A150H7 Phải 1no + 1nc | AG7BJR 4B789

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc kéo cáp XY2CE1A150H7 phải 1no+1nc

Trong kho
Khoản mục: AG7BJR phần: XY2CE1A150H7Tham chiếu chéo: 4B789
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
€661.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc kéo cáp khẩn cấp
Xếp hạng liên hệ AC3A @ 240VAC
Trường hợp vật liệuZamak
Đăng ký thông tin1NC / 1NO
Đánh giá liên hệ DC0.27A @ 250 VDC
Độ sâu4.13 "
chỉ sốKhông áp dụng
Đánh giá IP65
Chiều dài9"
Tối đa Dây cáp165 ft.
Min. Hiện hànhKhông áp dụng
Phong cách gắn kếtKết thúc đơn
NEMA Đánh giá1, 4, 12
Lực lượng điều hànhKhông áp dụng
Xóa và làm lạiPush Button
Chức năng chuyển đổiDuy trì
Khả năng chuyển đổicáp đơn
Cường độ dòng điện10A
UPC785901157281
Chiều rộng9.02 "
Đầu vào dây1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.66
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Vị trí điều hành (Phải)
  • Cường độ dòng điện (10A)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACĐộ sâuChiều dàiPhong cách gắn kếtLực lượng điều hànhChiều rộngGiá cả
Công tắc kéo cáp TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Đa năng 1no + 1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73A @ 240VAC1.57 "7.76 "Kết thúc đôi4.5 lb2.68 "€524.82
Công tắc kéo cáp TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250H7 Đa năng 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Kết thúc đôi4.5 lb2.68 "€563.02
Công tắc kéo cáp TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 Trái 1no + 1nc | AG7BNB 4B784 XY2CE2A250H73A @ 240VAC4.13 "9"Kết thúc đơnKhông áp dụng9.02 "€631.79
Công tắc kéo cáp TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 Trái 1no + 1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73A @ 240VAC4.13 "9"Kết thúc đơnKhông áp dụng9.02 "€653.45
Công tắc kéo cáp TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 Phải 1no + 1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A @ 240VAC4.13 "9"Kết thúc đơnKhông áp dụng9.02 "€636.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc kéo cáp XY2CE1A150H7 phải 1no+1nc
€661.72 /đơn vị