vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XULJ06353 Cảm biến quang điện 9m Npn | AG6QFB 3XJ39

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến quang điện XULJ06353 9m Npn

Trong kho
Khoản mục: AG6QFB Model: XULJ06353Tham chiếu chéo: 3XJ39
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
€149.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện
Vật liệu cơ thểABS
Loại mạchNPN
Độ sâu18.00mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67, 671
Chiều dài70mm
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến9m
NEMA Đánh giáIP67
Tần số hoạt động250 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt độngCó thể lựa chọn Sáng hoặc Tối
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng2.0 mili giây.
Phương pháp cảm biếnPhản xạ
Hình dạngRectangular
Chiều rộng35mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8541408000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTần số hoạt độngVật liệu cơ thểLoại mạchNhiệt độ hoạt động. Phạm viChế độ hoạt độngNguồn điệnThời gian đáp ứngPhương pháp cảm biếnGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB1ANANL2 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANNL2500 Hzlợi nhuận trước thuếNPN-25 độ đến 55 độ CCó thể lựa chọn Sáng hoặc Tối12 đến 24 VDC1.0 mili giây.Phản xạ€177.67
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB1APANL2 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 Hzlợi nhuận trước thuếPNP-25 độ đến 55 độ CBật tối12 đến 24 VDC1.0 mili giây.Phản xạ€169.55
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUDA1PSML2 Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 Hzlợi nhuận trước thuếPNP-10 độ đến 55 độ CCó thể lựa chọn Sáng hoặc Tối12 đến 24 VDC0.5 mili giây.Khử nền khuếch tán€301.61
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XUX0ARCTT16 Cảm biến quang điện 131 Feet Relay No / nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 Hzlợi nhuận trước thuếRơ le NO / NC-25 độ đến 55 độ CCó thể lựa chọn Sáng hoặc Tối24 đến 240 VAC / DC25.0 mili giây.Thông qua chùm tia, khử nền khuếch tán, phản xạ ngược phân cực€363.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến quang điện XULJ06353 9m Npn
€149.84 /đơn vị