vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5APBNM12 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến quang điện XUB5APBNM12 23.6 In Pnp Nc

Trong kho
Khoản mục: AG2VLR phần: XUB5APBNM12Tham chiếu chéo: 32J341
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
€177.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện
Vật liệu cơ thểlợi nhuận trước thuế
Loại mạchPNP
Độ sâu0.71 "
đường kính18mm
Kết nối điệnĐầu nối M12
Đánh giá IP67
Chiều dài2.99 "
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến2 ft.
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Tần số hoạt động500 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt độngBật tối
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng1.0 mili giây.
Phương pháp cảm biếnKhuếch tán
Hình dạngTrụ
Chiều rộng1.73 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8541408000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối điệnChiều dàiChế độ hoạt độngPhương pháp cảm biếnChiều rộngGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB9APANL2 78.7 In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APANL2Cáp 2m1.89 "Bật tốiPhản xạ ngược phân cực1.1 "€184.29
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5APANL2 23.6 In Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL2Cáp 2m2.44 "Bật đèn lênKhuếch tán1.73 "€162.95
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5APBNL2 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APBNL2Cáp 2m2.44 "Bật tốiKhuếch tán1.73 "€185.98
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB9APANM12 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12Đầu nối M122.44 "Bật tốiPhản xạ ngược phân cực1.1 "€174.17
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB9APBNM12 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12Đầu nối M122.44 "Bật đèn lênPhản xạ ngược phân cực1.1 "€172.11
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5APANM12 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340 XUB5APANM12Đầu nối M122.99 "Bật đèn lênKhuếch tán1.73 "€140.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến quang điện XUB5APBNM12 23.6 In Pnp Nc
€177.49 /đơn vị