Telemecanique Sensors Xszb118 | Núi F/ Đường Kính 18mm. Cảm biến | 5b233 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN ĐIỆN THOẠI Cảm biến XSZB118 Mount F/ Đường kính 18mm | AG7CGR 5B233

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến đường kính F/ 118mm gắn kết XSZB18

Trong kho
Khoản mục: AG7CGR phần: XSZB118Tham chiếu chéo: 5B233

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€11.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá gắn cảm biến tiệm cận
Vật chấtnhựa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS3926909980

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CẢM BIẾN ĐIỆN THOẠI Cảm biến XSZB130 Mount F/ Đường kính 30 mm | AG7CGQ 5B232 XSZB130€11.94
CẢM BIẾN ĐIỆN THOẠI Cảm biến XSZB112 Mount F/ Đường kính 12 mm | AG7CGT 5B234 XSZB112€10.71
CẢM BIẾN ĐIỆN THOẠI Cảm biến XSZB108 Mount F/ Đường kính 8 mm | AG7CGU 5B235 XSZB108€9.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến đường kính F/ 118mm gắn kết XSZB18
€11.85 /đơn vị