Telemecanique Sensors Xs8c2a4mau20 | 32j305 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XS8C2A4MAU20 Cảm biến Proxmity hình chữ nhật 24 đến 240VAC / DC | AH3HWP 32J305

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật XS8C2A4MAU20 24 đến 240VAC/DC

Trong kho
Khoản mục: AH3HWP phần: XS8C2A4MAU20Tham chiếu chéo: 32J305

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€245.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình chữ nhật
Vật liệu cơ bảnnhựa
Trường hợp vật liệunhựa
Loại mạchDây 2
Độ sâu70mm
Phát hiện khoảng cách40.0mm
Kết nối điệnĐầu nối nam 3 chân 1 / 2-20 UNF
Đánh giá IP65, 67, 69 nghìn
Chiều dài40mm
Tối đa Tải trọng hiện tại200mA
Tần số hoạt động25 Hz AC / 50 Hz DC
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện24 đến 240 VAC / DC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn
Chiều rộng40mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.19
Chiều dài tàu (cm)4.19
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaID

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: 1 đèn LED xanh để bật nguồn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTần số hoạt độngTrường hợp vật liệuLoại mạchNguồn điệnĐược che chắn / Không được che chắnChiều rộngĐộ sâuKết nối điệnGiá cả
Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật TELEMECANIQUE XS7D1A1PAM12 Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật PNP NO Shielded | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HznhựaPNP12 đến 24 VDCBảo vệ80mm26mmĐầu nối nam 4 chân M12€307.78
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XS7E1A1DAL2 Cảm biến Proxmity hình chữ nhật Cảm ứng 2 dây NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HznhựaDây 212 đến 24 VDCBảo vệ26mm13mmCáp 2m€193.76
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XS8C1A1MAL2 Cảm biến Proxmity hình chữ nhật 2 dây được bảo vệ NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HznhựaDây 224 đến 240 VAC / DCBảo vệ40mm15mmCáp 2m€266.91
CẢM BIẾN VIỄN THÔNG XS8D1A1MAL2 Cảm biến Proxmity hình chữ nhật 24 đến 240VAC / DC | 9 TUỔI 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 HznhựaDây 224 đến 240 VAC / DCBảo vệ80mm26mmCáp 2m€418.78
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XS9C111A2L2 Cảm biến Proxmity hình chữ nhật Cảm ứng được bảo vệ NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HznhựaDây 212 đến 24 VDCBảo vệ40mm15mmCáp 2m€382.99
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Rectangular Proxmity Sensor Cảm ứng 2 dây | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 Hzlợi nhuận trước thuếDây 212 đến 48 VDCBảo vệ40mm117mmPG13, Thiết bị đầu cuối trục vít€326.69
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật Cảm ứng 2 dây | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 Hzlợi nhuận trước thuếDây 224 đến 240 VAC / DCBảo vệ40mm117mmPG13, Thiết bị đầu cuối trục vít€327.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật XS8C2A4MAU20 24 đến 240VAC/DC
€245.44 /đơn vị