Telemecanique Sensors Xs1n05pa310 | 2cw40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N05PA310 Proximity Sensor Inductive 1mm PNP NO | AH2NPG 2CW40

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N05PA310 Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 1mm PNP KHÔNG

Trong kho
Mặt hàng: AH2NPG phần: XS1N05PA310Tham chiếu chéo: 2CW40
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
€246.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Trường hợp vật liệuĐồng thau mạ Niken
Loại mạch3 dây PNP
Phát hiện khoảng cách1.0mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài41mm
Tối đa Tải trọng hiện tại100mA
Tần số hoạt động5000 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện5 đến 24 VDC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Dia cảm biến.5.0mm
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
UPC785901648697

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chỉ báo đầu ra LED màu vàng, Bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu cơ bảnTrường hợp vật liệuNguồn điệnĐược che chắn / Không được che chắnLoại mạchKết nối điệnĐánh giá IPGiá cả
Cảm biến tiệm cận TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAL2 Cảm ứng NPN NO 8mm | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 độ đến 158 độ FKim loạiĐồng thau mạ Niken12 đến 24 VDCBảo vệ3 dây NPNCáp 2m67€103.74
Cảm biến tiệm cận TELEMECANIQUE XS108BLNAM12 Cảm biến tiệm cận 1.5mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 độ đến 158 độ FKim loạiĐồng thau mạ Niken12 đến 24 VDCBảo vệ3 dây NPNĐầu nối 4 chân M1267€103.61
Cảm biến tiệm cận TELEMECANIQUE XS108BLPAL2 Cảm biến tiệm cận 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 độ đến 158 độ FKim loạiĐồng thau mạ Niken12 đến 24 VDCBảo vệ3 dây PNPCáp 2m67€102.70
Cảm biến tiệm cận TELEMECANIQUE XS108BLPAL5 Cảm biến tiệm cận 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 độ đến 158 độ FKim loạiĐồng thau mạ Niken12 đến 24 VDCBảo vệ3 dây PNPCáp 5m67€102.07
Cảm biến tiệm cận TELEMECANIQUE XS108BLPAM12 Cảm biến tiệm cận 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 độ đến 158 độ FKim loạiĐồng thau mạ Niken12 đến 24 VDCBảo vệ3 dây PNPĐầu nối 4 chân M1267€100.03
Cảm biến tiệm cận TELEMECANIQUE XS108BLPAM8 Cảm ứng 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 độ đến 158 độ FKim loạiĐồng thau mạ Niken12 đến 24 VDCBảo vệ3 dây PNPĐầu nối 3 chân M867€87.94
Cảm biến tiệm cận TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 Cảm ứng 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 độ đến 158 độ FKim loạiĐồng thau mạ Niken12 đến 24 VDCBảo vệ3 dây NPNCáp 2m67€92.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N05PA310 Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 1mm PNP KHÔNG
€246.96 /đơn vị