Telemecanique Sensors Xmlp200pd230 | Bộ truyền áp suất, 0 Psi đến 200 Psi, 4 đến 20ma Dc, Đầu nối M4 12 chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP200PD230, 0 PSI đến 200 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân | CU6EZP 55WX22

TELEMECANIQUE SENSORS Bộ truyền áp suất XMLP200PD230, 0 PSI đến 200 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân

Trong kho
Vật phẩm: CU6EZP Model: XMLP200PD230Tham chiếu chéo: 55WX22
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
€255.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát áp lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP150PD730, 0 PSI đến 150 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CU6EZM 55WX21 XMLP150PD730€240.86
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP200PD730, 0 PSI đến 200 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CU6EZN 55WX23 XMLP200PD730€240.86
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP3K0PD730, 0 PSI đến 3000 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CU6EZQ 55WX27 XMLP3K0PD730€240.86
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP3K0PD230, 0 PSI đến 3000 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân | CU6EZR 55WX26 XMLP3K0PD230€255.36
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP300PD230, 0 PSI đến 300 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân | CU6EZT 55WX24 XMLP300PD230€255.36
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP6K0PD730, 0 PSI đến 6000 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CU6EZU 55WX31 XMLP6K0PD730€240.86
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Bộ truyền áp suất XMLP600PP730, 0 PSI đến 600 PSI, 0 đến 10V Dc, Đầu nối Packard 3 chân | CU6EZV 55WX30 XMLP600PP730€240.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Bộ truyền áp suất XMLP200PD230, 0 PSI đến 200 PSI, 4 đến 20Ma Dc, Đầu nối M4 12 chân
€255.36 /đơn vị