Telemecanique Sensors Xcspl783 | 10d256 | Công tắc khóa liên động an toàn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSPL783 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 10a @ 300v | AF6FRV 10D256

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSPL783 2nc 10a @ 300v

Trong kho
Khoản mục: AF6FRV phần: XCSPL783Tham chiếu chéo: 10D256
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
€208.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 300V
Chiều dài thiết bị truyền động2.85 "
Vật liệu cơ thểnhựa
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NC
Đánh giá liên hệ DC6A @ 300V
Độ sâu7.06 "
Chiều cao1.18 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Lực lượng điều hành0.18 ft.-lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Phong cáchĐã vận hành đòn bẩy khuỷu tay
UPC785901326762
Chiều rộng1.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Bịt kín nước, kín bụi và chống ăn mòn (Trong nhà / ngoài trời)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSPL583 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRT 10D254 XCSPL5831KHÔNG, 1NC€218.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSPL783 2nc 10a @ 300v
€208.61 /đơn vị