Telemecanique Sensors Xcspa793 | 10d252 | Công tắc khóa liên động an toàn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSPA793 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSPA793 2nc 10a @ 300v

Trong kho
Khoản mục: AF6FRQ phần: XCSPA793Tham chiếu chéo: 10D252

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€181.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 300V
Chiều dài thiết bị truyền độngPhụ thuộc chính
Vật liệu cơ thểnhựa
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NC
Đánh giá liên hệ DC6A @ 300V
Độ sâu4.21 "
Chiều cao1.18 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá4, 4X, 12
Lực lượng điều hành0.18 ft.-lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Phong cáchChìa khóa kích hoạt
UPC785901720614
Chiều rộng1.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Bịt kín nước, kín bụi và chống ăn mòn (Trong nhà / ngoài trời)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoXếp hạng liên hệ ACVật liệu cơ thểLực lượng điều hànhChiều rộngKiểu kết nốiĐăng ký thông tinĐánh giá liên hệ DCGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSA703 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300VZamak4.5 lb1.57 "30 "x 48"1KHÔNG, 2NC6A @ 300V€356.12
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSMP59L2 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPolyamide1.8 lb1.18 "30 "x 60"1KHÔNG, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ở 125V€230.65
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSMP70L2 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPolyamide1.8 lb1.18 "30 "x 60"1KHÔNG, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ở 125V€245.52
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSMP79L2 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPolyamide1.8 lb1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A ở 125V€224.54
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSMP80L2 Công tắc khóa liên động an toàn 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240VPolyamide1.8 lb1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A ở 125V€238.36
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSPA593 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300Vnhựa3.4 lb1.18 "30 "x 48"1KHÔNG, 1NC6A @ 300V€153.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Công tắc khóa liên động an toàn XCSPA793 2nc 10a @ 300v
€181.91 /đơn vị