Telemecanique Sensors Xcsle2727313 | 14l755 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLE2727313 Công tắc khóa liên động an toàn 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727313 Công tắc khóa liên động an toàn 2NC 0.75A @ 240V

Trong kho
Khoản mục: AF6GDZ phần: XCSLE2727313Tham chiếu chéo: 14L755

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€430.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC0.75A @ 240V
Vật liệu cơ thểPolyamide
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NC
Đánh giá liên hệ DC0.55A @ 24V
Độ sâu2.01 "
Vật liệu đầuPolyamide
Chiều cao8.07 "
Đánh giá IP67
Lực lượng điều hành4.5 lb. Đã mở khóa, 247 lb. Đã khóa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 140 độ F
Phong cáchKhóa nhựa
Chiều rộng1.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp Solenoid (24VAC / DC)
  • Tính năng đặc biệt: Với khóa liên động, khóa bằng Solenoid, cách điện kép

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều caoXếp hạng liên hệ ACChiều dài thiết bị truyền độngLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhong cáchChiều rộngGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSB703 Công tắc khóa liên động an toàn 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Công tắc khóa liên động an toàn1.73 "10A @ 300VPhụ thuộc chính4.5 lb-13 độ đến 158 độ FPhím kích hoạt, nhả nút nhấn2.05 "€519.75
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSC703 Công tắc khóa liên động an toàn 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Công tắc khóa liên động an toàn1.73 "10A @ 300VPhụ thuộc chính4.5 lb-13 độ đến 158 độ FKhóa kích hoạt, Mở khóa hình ống2.05 "€515.18
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSPR553 Công tắc khóa liên động an toàn 1NO 1NC 10A @ 300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Công tắc khóa liên động an toàn2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 ft.-lb.-13 độ đến 158 độ FTrục quay1.18 "€286.79
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLE2525513 Công tắc khóa liên động an toàn 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Công tắc khóa liên động an toàn8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Đã mở khóa, 247 lb. Đã khóa-13 độ đến 140 độ FKhóa nhựa bằng điện1.71 "€475.41
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSLE2727333 Công tắc khóa liên động an toàn 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Công tắc khóa liên động an toàn8.07 "0.75A @ 240V-4.5 lb. Đã mở khóa, 247 lb. Đã khóa-13 độ đến 140 độ FKhóa nhựa1.71 "€530.53
TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Khóa liên động an toàn | AG7FQE 6MP71 XCSB503Khóa liên động an toàn-3A @ 240V---Khóa kích hoạt, trường có thể chọn-€434.58
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCSL766B3 Công tắc khóa liên động 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Công tắc khóa liên động an toàn-------€999.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727313 Công tắc khóa liên động an toàn 2NC 0.75A @ 240V
€430.32 /đơn vị